種類電磁接触器動作方式可逆式(パーフェクトロック付)適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3):(100V)1.7定格通電電流(A)60補助接点2a2b×2長さ(mm)161幅(mm)130厚さ(mm)96質量(kg)1.3コイル定格電圧(V)AC100形式SC-N2RM保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレームN2形リセット方式手動コイル電圧(V)AC100ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)7.5、(380~440V)15定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)(100V)1.7定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)35、(380~440V)32定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)35操作方式交流操作形端子カバーなし