EA758ZX-1.5 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ 50234503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA758ZX-1.5 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ 50234503
EA758ZX-1.5 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ 50234503
EA758ZX-1.5 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ 50234503

250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)1.5
内容量1セット(10本)注文コード50234503品番EA758ZX-1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥759
販売価格(税別)
690

電気的特性B種(普通溶断型)

定格電流(A)1.5定格電圧(V)250エスコ品番EA758ZX-1.5全長(mm)20規格PSE外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03586545
2023-05-13
用途: 家庭用の抵抗器用ヒューズに使用
製造業

初めてこんな小さな缶ヒューズを見ました。ヒューズ切れの為購入です。物が有るのか心配でしたが探していると有ったので助かりました。抵抗器の買い替えをしなくて済みました。

対象商品 : 03586475
2021-09-29
用途: 車の電気関係に使用しました。
有限会社A.I.R自動車・二輪車・自転車関連業

本数が多いのが助かりました。
すぐに切れた時に助かります。

対象商品 : 50234528
2021-09-06
用途: 電動工具のメンテナンス
建設業・工事業

このサイズでこの容量のヒューズは他での入手が難しいと思われます。モノタロウで取り扱っていて助かりました。継続して取り扱っていただけるようお願いします。

対象商品 : 03586475
2021-04-30
用途: 予備
金融・保険業

自動車車内のシガーソケットにカシムラの4連ソケットを増設していますが、接続機器によっては(A数が大きいもの)ヒューズが飛びますので、予備に求めました。色々な規格が用意されていて、助かりました。

対象商品 : 50234546
2020-08-25
用途: 20㎜がなかなかない
株式会社レントプロバイダー

ロングの管は、よくあるのですが
20㎜は、なかなかなくて ここにあって本当に良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 03586457
2018-11-15
用途: テスターのヒューズ切れ
農・林・水産業

テスターのヒューズが切れので探していたらここに至り購入し全く問題なく使え安く手頃で大変満足しています。

対象商品 : 03586527
2017-06-16
用途: 電動自転車のメンテナンス
建設業・工事業

修繕後未だ日が短いので耐久性能は判らないが順調に動いておりコストも安く済んだ。

1が参考にしています
対象商品 : 03586527
2015-04-16
用途: 予備
株式会社富栄商会

250V 1.5A 20mmタイプのヒューズはホームセンターなどではなかなか売っていなくて
困っていましたが 価格も安かったので10個入りを購入しました。
全く問題なく使用中です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする