曜日別特売
EA758ZY-22 管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ 50235307

※画像は代表画像です。

EA758ZY-22 管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ 50235307
EA758ZY-22 管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ 50235307

管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)2
内容量1セット(2本)注文コード50235307品番EA758ZY-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥919
販売価格(税別)
835

電気的特性B種 (普通溶断型)

定格電流(A)2定格電圧(V)250エスコ品番EA758ZY-22種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
関連資料:仕様(0.01MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50235352
2023-10-19
用途: 機械のメンテナンス

近くの小売店にはどこも在庫しておらず、1個単位での発注ができて助かりました。

対象商品 : 50235395
2021-10-10
用途: 電気製品の補修用
たなか総合技術研究所

電気機器の保護ヒューズ切れで使用。この手のサイズは専門店でないと入手困難であるが
モノタロウさんで取り扱っていたので取寄せに助かりました。しかもバラ売りですので必要最小限の入手が出来修理費用のコスパが良いです

対象商品 : 50235395
2020-02-28
用途: スチーム洗浄時。
医療・福祉・介護関連業

予備として、二個セットでの販売で、もしもの時にも安心でき、大変いい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする