LFVLT80-4000 EOS スイッチング電源  オープンフレーム EOS 50235764

EOS スイッチング電源 オープンフレーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個出力電圧(V)V1=5.1V、V2=12.4V、V3=-5.1V、V4=-12.5V入力電圧(V)90-264ac、ユニバーサル定格電力(W)60~80注文コード50235764品番LFVLT80-4000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●過渡応答:<10%、50%から100%までの負荷変動、50/60Hz、50%デューティ循環、0.1a/μs、リカバリ時間<5ms●無負荷電源:-●セットポイント許容差:V1:+/-3%、V2/V3/V4: +/-5%長さ(mm)127幅(mm)77.22質量(g)250奥行(mm)27.18定格電力(W)60~80出力電圧(V)V1=5.1V、V2=12.4V、V3=-5.1V、V4=-12.5V入力電圧(V)90-264ac、ユニバーサル出力電流(A)V1=10A、V2=3A、V3=0.8A、V4=0.8A保存温度(℃)-40~70力率-取付け方法シャーシマウント入力周波数(Hz)47-63短絡保護短期、自動リカバリ突入電流(A)最大17(120VAC)、最大35(230VAC)コネクタ入力コネクタ→[AC]Molex:26-60-4030または同等製品・Mating:09-50-3031・Pins:08-50-0106 (J1)、出力コネクタ→[DC]Tyco:1-640445-2または同等製品・Mating:1-647402-2・Pins:3-647409-1(J2)立ち上がり時間<40ms負荷変動V1:+/-1%、V2/V3/V4:+/-5%入力電流(A)最大1.7(120VAC)、最大0.9(230VAC)過電流保護110~160%動作温度(℃)0~70、ディレーティング曲線を参照過電圧保護3.3V:4.1+/-0.2V、5V:6.4V+/-0.4V(V1と3倍出力モデルにのみ適用)効率120VAC:85%(標準)、230VAC:87%(標準)クラス-RoHS指令(10物質対応)対応使用高度動作時:10000フィート、非動作時:40000フィートリップル1%冷却能力対流最小負荷V1=1A、V2=0.1A、V3=0.0A、V4=0.0A待機時間10ms(120VAC)、16ms(230VAC)パッケージオープンフレームMTBF(時間)0.37m、Telcordia SR332 Issue 3ピーク電力-スイッチング周波数(kHz)昇圧コンバーター:60(代表値)・共振コンバーター:45(代表値)リーク電流(μA)120VAC:<500、230VAC:<1000絶縁電圧(V)入力と出力間の最小4242VDCラインレギュレーション+/-0.3%出力電圧調整範囲(%)-出力数4相対湿度(%RH)95、結露しないこと
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする