種類電磁接触器動作方式非可逆式定格通電電流(A)150補助接点1a2b長さ(mm)132幅(mm)127厚さ(mm)140付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付仕様-質量(kg)2.3コイル定格電圧(V)24形式SC-N5/VS保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレームN5形リセット方式手動励磁方式-コイル電圧(V)24ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)22、(380~440V)45定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)93、(380~440V)90定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200~240V)150、(380~440V)150操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし