仕様●過渡応答:<10%、50%から100%までの負荷変動、50/60Hz、50%デューティ循環、0.1a/μs、リカバリ時間<5ms●無負荷電源:-●セットポイント許容差:V1:+/-3%、V2&V3: +/-5%長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27.18定格電力(W)40出力電圧(V)V1=5V、V2=12V、V3=-12V入力電圧(V)90-132ac/180-264ac、自動測距出力電流(A)V1=6A、V2=2A、V3=0.5A保存温度(℃)-40~70力率-取付け方法シャーシマウント入力周波数(Hz)47-63短絡保護短期、自動リカバリ突入電流(A)最大40(120VAC)、最大75(230VAC)コネクタ入力コネクタ→[AC]Molex:26-60-4030または同等製品・Mating:09-50-3031・Pins:08-50-0106 (J1)、出力コネクタ→[DC]Tyco:640445-6または同等製品・Mating:647402-6・Pins:3-647409-1(J2)立ち上がり時間<100ms負荷変動V1:+/-0.5%、V2&V3:+/-5%入力電流(A)最大0.85(120VAC)、最大0.45(230VAC)過電流保護130%標準上記評価動作温度(℃)0~70、ディレーティング曲線を参照過電圧保護3.3V:3.95V+/-0.25V、5V:6.2V+/-0.4V(V1と3倍出力モデルにのみ適用)効率120VAC:80%(標準)、230VAC:80%(標準)クラス-RoHS指令(10物質対応)対応使用高度動作時:10000フィート、非動作時:40000フィートリップル1%冷却能力対流最小負荷V1=0.5A、V2=0.1A、V3=0.0A待機時間6ms(120VAC)、6ms(230VAC)パッケージオープンフレームMTBF(時間)0.91m、Telcordia SR332 Issue-3ピーク電力-スイッチング周波数(kHz)昇圧コンバーター:105(代表値)・共振コンバーター:45(代表値)リーク電流(μA)120VAC:<500、230VAC:<1000絶縁電圧(V)入力と出力間の最小4242VDCラインレギュレーション+/-0.3%出力電圧調整範囲(%)-出力数3相対湿度(%RH)95、結露しないこと