Carclo
Carclo LEDレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(5個)
注文コード
50237058
品番
12815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●寸法:25 x 25 x 7mm●高さ:7mm●長さ:25mm●幅:25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応