種類電磁接触器動作方式非可逆式定格通電電流(A)200補助接点1a2b長さ(mm)140幅(mm)156厚さ(mm)167.5付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付仕様-質量(kg)3.2コイル定格電圧(V)100形式SC-N7/VS保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレームN7形リセット方式手動励磁方式-コイル電圧(V)100ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)37、(380~440V)75定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)152、(380~440V)150定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200~240V)200、(380~440V)200操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし