LEDランプ別売寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×226質量(kg)0.6材質鋼板/ダークブラウン塗装、ガラス/フロスト・一部クリヤー、コード/ダークブラウン光源寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)74色温度(K)(電球色)2700演色指数(Ra)80適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)色電球色タイプ下面開放仕様引掛シーリング、コード収納C、セード一体形、ネック部スリムタイプ専用照射距離(m)(最低)0.1有効長(m)(コード)0.6~1.1全長(mm)921~1421