SH-4H コイルAC100V 5A3B 補助継電器 単接点形 富士電機 50239104

補助継電器 単接点形

商品レビューを投稿する
内容量1個コイル定格電圧(V)AC100コイル電圧(V)AC100補助接点5a3b注文コード50239104品番SH-4H コイルAC100V 5A3B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
種類継電器補助接点5a3b仕様標準品コイル定格電圧(V)AC100接点数8形式SH-4Hフレームサイズ4端子構造単接点機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性AC-15:50万回以上(220/440V)、AC-12:25万回以上(220/440V)、DC-13・-12(220/440V):50万回以上(24-220V)コイル電圧(V)AC100開閉頻度(回/時)1800端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする