東芝ライテック
吹き抜け・高天井ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
1285
1285
635
300
435
色温度(K)
3000
3000
2700
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50239543
品番
LEDB83210
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
SL端子台付、化粧ねじ、調光不可
材質
鋼板/ホワイト、上・下・前面/アクリル・乳白マット仕上・クリーンエース、側面/プラスチック・ホワイト
幅(mm)
1285
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
110
タイプ
密閉タイプ
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.8
LED
ランプ別売
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
直管形LEDランプ(LDL40)25W以下専用・2灯
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。