東芝ライテック
吹き抜け・高天井ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
幅(mm)
1285
635
300
435
色温度(K)
(電球色)3000
3000
2700
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50239568
品番
LEDB83111N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,500
仕様
SL端子台付、化粧ねじ、調光不可
材質
鋼板/ホワイト、上・下・前面/アクリル・乳白マット仕上・クリーンエース、側面/プラスチック・ホワイト、前面/木製パネル付・ダークブラウン
質量(kg)
3.7
色
電球色
タイプ
密閉タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
1287×112
色温度(K)
(電球色)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.3
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
適合ランプ
直管形LEDランプ(LDL40)専用
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,350
/
税込
¥
3,685
沖縄地方
数量1につき
¥
6,850
/
税込
¥
7,535
離島
数量1につき
¥
12,150
/
税込
¥
13,365