東芝ライテック
吹き抜け・高天井ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
幅(mm)
1285
635
300
435
色温度(K)
(電球色)3000
3000
2700
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50239622
品番
LEDB83116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
仕様
SL端子台付、化粧ねじ、調光不可
材質
鋼板/ホワイト、上下面/アクリル・乳白マット仕上・クリーンエース、側面プラスチック/ホワイト・前面/木製パネル付・ライトブラウン
質量(kg)
1.8
色
電球色
タイプ
密閉タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
635×112
色温度(K)
(電球色)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
40.5
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
適合ランプ
電源内蔵直管形LEDランプ(LDM20SS)専用
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
沖縄地方
数量1につき
¥
3,550
/
税込
¥
3,905
離島
数量1につき
¥
6,650
/
税込
¥
7,315