9/27より値下げ!現場を応援
東芝ライテック
LEDユニットフラット形ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
エネルギー消費効率
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
エネルギー消費効率(Lm/W)
71
注文コード
50239805
品番
LEDB85000
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
アルミダイカスト/ホワイト、アクリル/クリア・内面乳白塗装
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
67
タイプ
白熱灯器具60Wクラス、密閉タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
71
仕様
口出し線式、ねじ込み、天井・壁面兼用、ボックス取付専用
直径(Φmm)
145
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED
ランプ別売
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
エコロジー商品
省エネ
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。