LEDB88026 LED電球 ブラケット 東芝ライテック 50240094

LED電球 ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台仕様SL端子台付、上下方向取付可材質鋼板/ピュアホワイト、アクリル/乳白・ナチュラル木目調フィルム付き注文コード50240094品番LEDB88026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。

仕様SL端子台付、上下方向取付可材質鋼板/ピュアホワイト、アクリル/乳白・ナチュラル木目調フィルム付き質量(kg)0.6電球色タイプ上下開放寸法(幅W×高さH)(mm)130×130色温度(K)(電球色)2700エネルギー消費効率(Lm/W)66.3光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする