Brand-Rex
Brand-Rex Cat6 ケーブル 3m U/UTP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
●シールドタイプ:U/UTP●長さ:3m●シース色:青●外側シース材質:LSZH
注文コード
50240165
品番
C6CPCU030-444HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シールドタイプ:U/UTP●長さ:3m●シース色:青●外側シース材質:LSZH
RoHS指令(10物質対応)
対応