Brand-Rex
Brand-Rex Cat6 ケーブル 5m S/FTP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
50240217
品番
C6CPCS050-888HB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
5
材質(シース)
LSZH
シールド
S/FTP
シース色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応