LEDB88094 LED電球 ブラケット 東芝ライテック 50240225

LED電球 ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台仕様SL端子台付材質鋼板/マイルドホワイト注文コード50240225品番LEDB88094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。

仕様SL端子台付材質鋼板/マイルドホワイト質量(kg)0.6電球色タイプ上下開放寸法(幅W×高さH)(mm)179×200色温度(K)(電球色)2700エネルギー消費効率(Lm/W)57.6光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする