Global Laser
Global Laser レーザーレンズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
●ビーム発光形状:ライン●レンズタイプ:モールドマルチロッド●ファン角:60°●出口アパーチャサイズ:5mm
注文コード
50240594
品番
Interchangable Line 60d
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ビーム発光形状:ライン●レンズタイプ:モールドマルチロッド●ファン角:60°●出口アパーチャサイズ:5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応