E-MS 100X0.9X25.4 コバルト強力型メタルソー E-MS MRT 50241636

E-MS 100X0.9X25.4 コバルト強力型メタルソー E-MS MRT 50241636
E-MS 100X0.9X25.4 コバルト強力型メタルソー E-MS MRT 50241636

コバルト強力型メタルソー E-MS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)100
刃幅l(mm)0.9
0.9
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.2
2.5
2.7
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
0.1
2.1
2.3
2.4
2.6
2.8
2.9
内容量1枚注文コード50241636品番E-MS 100X0.9X25.4
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スクイ角を強くし、チップポケットも大きくした強力刃型となります。並刃に比べて高送りが可能でありコバルト材を使用している為ステンレスに特化しております。

用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプE-MS(コバルト強力型メタルソー)外径(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.5~0刃幅l(mm)0.9刃幅許容差(mm)±0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする