Kudom
Panel Mount Zero Switching
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●最大負荷電流:100 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR、トライアック●最大ターンオン時間:1 (1/2 ACサイクル) ms●寸法:58.6 x 45.7 x 26.5mm●定格電圧範囲:48 → 280V ac
注文コード
50242843
品番
KSI240D100-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大負荷電流:100 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR、トライアック●最大ターンオン時間:1 (1/2 ACサイクル) ms●寸法:58.6 x 45.7 x 26.5mm●定格電圧範囲:48 → 280V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応