Kudom
Panel Mount Zero Switching
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●最大負荷電流:40 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR、トライアック●最大ターンオン時間:1 (1/2 ACサイクル) ms●寸法:58.6 x 45.7 x 26.5mm●リレータイプ:業務用単相リレー
注文コード
50242895
品番
KSI240D40-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大負荷電流:40 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR、トライアック●最大ターンオン時間:1 (1/2 ACサイクル) ms●寸法:58.6 x 45.7 x 26.5mm●リレータイプ:業務用単相リレー
RoHS指令(10物質対応)
対応