曜日別特売
KSI240A60-L Panel Mount Zero Switching Kudom 50242999

Panel Mount Zero Switching

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●最大負荷電流:60 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:90 V ac●最大電圧制御:280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR、トライアック●最大ターンオン時間:20 ms●寸法:58.6 x 45.7 x 26.5mm●リレータイプ:業務用単相リレー注文コード50242999品番KSI240A60-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様●最大負荷電流:60 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:90 V ac●最大電圧制御:280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR、トライアック●最大ターンオン時間:20 ms●寸法:58.6 x 45.7 x 26.5mm●リレータイプ:業務用単相リレーRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする