MRT
荒刃メタルソー RF-MS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
175
75
100
125
150
175
200
刃数
42NT
26NT
30NT
36NT
40NT
42NT
46NT
刃幅l(mm)
3
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.3
1.5
2
2.5
3
4
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50243456
品番
RF-MS 175X3X25.4X42NT
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってある事によって高送りが可能となります。
用途
SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工
仕様
全サイズキー溝付き
材質
SKH51
刃数
42NT
タイプ
RF-MS(荒刃メタルソー)
外径(Φmm)
175
穴径d(Φmm)
25.4
外径許容差(mm)
+0.7~0
刃幅l(mm)
3
刃幅許容差(mm)
±0.02