S-SMS 75X2.9X25.4 千鳥側刃付メタルソー S-SMS MRT 50243858

S-SMS 75X2.9X25.4 千鳥側刃付メタルソー S-SMS MRT 50243858
S-SMS 75X2.9X25.4 千鳥側刃付メタルソー S-SMS MRT 50243858

千鳥側刃付メタルソー S-SMS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)75
刃幅l(mm)2.9
2.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.5
5
5.5
6
7
8
内容量1枚注文コード50243858品番S-SMS 75X2.9X25.4
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

側刃は左右交互に刃があります。
深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。

用途
SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工
仕様全サイズキー溝付材質SKH51タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー)外径(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.1~0刃幅l(mm)2.9刃幅許容差(mm)±0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする