曜日別特売
LEDG88017 丸形引掛シーリング対応 小形シーリング 東芝ライテック 50244635

丸形引掛シーリング対応 小形シーリング

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1台注文コード50244635品番LEDG88017
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

廊下はもちろん、広縁や水屋などにもお使いいただけます。
天井に丸形引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けることができます。

調光の可否仕様丸形引掛シーリング、はさみ込み材質白木、プラスチック/和紙入り幅(mm)150質量(kg)0.4高さ(mm)200タイプ下面開放器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.1LED寿命(時間)40000適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
注意
※角系引掛シーリングボディ取付不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50244635
2024-10-26
用途: 和室の照明に
卸売・小売業

小さな和室の照明に採用。
明るすぎず、暗すぎずちょうど良い。
コスパ良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする