Displaytech
Displaytech 2.8インチ TFT 液晶ディスプレイ タッチパネル 抵抗性
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(225個)
注文コード
50244819
品番
DT028ATFT-TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,105,170
販売価格(税別)
¥
1,004,700
バスケットに入れる
仕様
対角線ディスプレイサイズ:2.8インチ 、 インターフェースタイプ:パラレル、RGB 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:57.6 x 43.2mm 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:69.2 x 50 x 4.55mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:QVGA 、 視野領域幅:43.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応