曜日別特売
W-NIF 75X2X25.4 両刃丸ナイフ W-NIF MRT 50245109

両刃丸ナイフ W-NIF

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)75
刃幅l(mm)2
内容量1枚注文コード50245109品番W-NIF 75X2X25.4
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります

用途
プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工
仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプW-NIF(両刃丸ナイフ)外径(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.5~0刃幅l(mm)2刃幅許容差(mm)±0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする