曜日別特売
64128M-FC-BW-3 Displaytech液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック 黒 128 x 64pixels Displaytech 50245135

Displaytech液晶モノクロディスプレイ 半透過型 グラフィック 黒 128 x 64pixels

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(300個)注文コード50245135品番64128M-FC-BW-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥863,732
販売価格(税別)
785,211
仕様ディスプレイタイプ:グラフィック 、 解像度:128 x 64pixels 、 視野領域幅:70mm 、 外寸奥行き:6.5mm 、 背景色:黒 、 外寸寸法:77.4 x 6.5 x 52.4mm 、 コントローラタイプ:ST7565R-G 、 ディスプレイモード:半透過型 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度レンジ:-30 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする