MRT
両刃丸ナイフ W-NIF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
125
75
80
100
125
150
刃幅l(mm)
1
1
1.5
2
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50245179
品番
W-NIF 125X1X25.4
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途
プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工
仕様
全サイズキー溝付き
材質
SKH51
タイプ
W-NIF(両刃丸ナイフ)
外径(Φmm)
125
穴径d(Φmm)
25.4
外径許容差(mm)
+0.7~0
刃幅l(mm)
1
刃幅許容差(mm)
±0.02