曜日別特売
LEDH83112N 直管形LEDランプ シーリングライト 東芝ライテック 50245317

直管形LEDランプ シーリングライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)82.1
内容量1台注文コード50245317品番LEDH83112N
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。

仕様SL端子台付、Vバネ片側引掛、虫の入りにくい構造、傾斜天井取付不可材質鋼板/ピュアホワイト、アクリル/乳白・クリーンエース幅(mm)1300質量(kg)3.1高さ(mm)70奥行(mm)225器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)82.1LED寿命(時間)40000適合ランプ直管形LEDランプ(LDL40)専用・2灯照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする