東芝ライテック
直管形LEDランプ シーリングライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
82.1
83.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50245335
品番
LEDH83212N
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
仕様
SL端子台付、Vバネ片側引掛、虫の入りにくい構造、傾斜天井取付不可
材質
鋼板/ピュアホワイト、アクリル/乳白・クリーンエース
幅(mm)
1300
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
70
奥行(mm)
225
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
5000
使用の目安
~6畳
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
直管形LEDランプ(LDL40)専用
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83