曜日別特売

荒刃側刃メタルソー RFS-SMS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)75
刃数36NT
刃幅l(mm)0.8
内容量1枚注文コード50245450品番RFS-SMS 75X0.8X25.4X36NT
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。

用途
SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工
仕様全サイズキー溝付き材質SKH51刃数36NTタイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー)外径(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4外径許容差(mm)+0.5~0刃幅l(mm)0.8刃幅許容差(mm)±0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする