ETC-128-20-08-E Adaptive ペルチェモジュール Adaptive 50245598

Adaptive ペルチェモジュール

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●最大冷却能力:235.5W●最高温度差:+70K●電流 Max:24A●最大電圧:15.8V●アクティブエリア:55 x 55mm●アクティブエリアの長さ:55mm●アクティブエリアの厚さ:4mm●アクティブエリアの幅:55mm注文コード50245598品番ETC-128-20-08-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様●最大冷却能力:235.5W●最高温度差:+70K●電流 Max:24A●最大電圧:15.8V●アクティブエリア:55 x 55mm●アクティブエリアの長さ:55mm●アクティブエリアの厚さ:4mm●アクティブエリアの幅:55mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50245686
2020-08-04
用途: 温度コントロール
製造業

5個購入して1個セラミックのカド部分が欠けていました。(使用できないわけではないレベルです)
箱の中に破片がなかったので、梱包前にかけたものと思われます。
保護用のエアキャップが1重で着物の帯のように巻き付けてあるのですが、この保護の巻き方ですとセラミックのカドが保護されません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする