LEDB88907 LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテック 50245843

LEDB88907 LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテック 50245843
LEDB88907 LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテック 50245843

LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード50245843品番LEDB88907
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。

用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.3高さ(mm)160×165取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)57.6光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
注意
※電球は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50245843
2021-08-14
用途: トイレ照明交換
運輸・通信業

予想より大きくトイレ照明では大きすぎたかも。LED球が一緒に入っていないと思わず割高感は感じた。

対象商品 : 50245886
2019-11-27
用途: UBの照明器具に使用 防水タイプ
一っ心住設メンテナンスサービス電気・ガス・熱供給・水道業

値段が良いですね。設置も簡単でした。 ただ中に電気球(LED用)が入っていないのが残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 50245843
2018-02-22
用途: 取替

電球別売りならもっとわかりやすく大きく表示してほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする