曜日別特売
UMNSPG38.76 ユニボールONE P Rゴールド仕様 uni(三菱鉛筆) 50246019

※商品画像

ユニボールONE P Rゴールド仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(軸)ラフランス
先端ボール径(mm)0.38
内容量1本注文コード50246019品番UMNSPG38.76
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

ユニボール ワン P
ころんと可愛い、手に収まる上質感となめらかな書き味
日常の中で癒やしを感じられる、ぽてっと愛おしい軸形状
短寸ながらも持ちやすく書きやすい、最適形状を目指しました。
小さくて愛おしい、日常に溶け込む軸デザイン
日々の生活やインテリアの中に溶けこみ、時にはアクセントになる。ふとした時に一言書き残したい。そんなときに持ち運びやすく、可愛らしいデザインを追求しました。
軸色名は小さくて可愛いキャンディから着想を得て、ポケットを意味するuni-ball one Pという商品名を採用しています。
短いながらも書きやすい最適形状
”ぽてっところん”とした可愛らしさだけでなく、手に収まることでの書きやすさも追求した最適形状を目指しました。
ノック部分は丸みがある広い面でノックしやすく、クリップは短い軸にぴったりの幅広/短寸形状を採用しています。
また、金属製の口金(スタビライザー機構)を搭載。安定したなめらかな書き味を実現しています。
替芯はuni-ball oneシリーズ共通のUMR-38S/UMR-05Sを搭載。自分好みの1本をぜひ探してみてください。

シリーズユニボール ワン方式ノック式芯径(mm)0.38インク色先端ボール径(mm)0.38色(軸)ラフランス繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする