曜日別特売
EA761GA-102 10桁 計算機 エスコ 50246367

10桁 計算機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50246367品番EA761GA-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,893
販売価格(税別)
2,630
桁数10桁エスコ品番EA761GA-102寸法(mm)107×178.5×26.1質量(g)175電源太陽電池+CR2032×1個エコマーク認定認定機能税計算、時間計算、3桁位取機能、四捨五入・切捨て機能、特大表示、早打ち対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06135002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする