エスコ
10桁 計算機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50246543
品番
EA761GA-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
手帳型ケース付
桁数
10桁
エスコ品番
EA761GA-60
寸法(mm)
70×118.5×8
質量(g)
50
電源
太陽電池+LR54×1個
機能
税計算、時間計算機能、特大表示、早打ち対応