マクロス
20モードバイブレーションリフレッシュポータブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50246974
品番
MEHR-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!
携帯に便利なコンパクトサイズ。
USB充電式
材質
シリコン、ABS、鉄
電源
USB充電式(USBコード付属)
本体寸法(mm)
約Φ38×H155
本体質量(g)
約100
保護等級
IPX5
バッテリー
リチウムイオン電池
定格時間(分)
30
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約2(満充電)(5V1A)
バッテリー容量(mAh)
500
入数
1
稼働時間(時間)
約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]