エスコ
270x 325mm ホワイトボード(マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50248232
品番
EA761LD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
材質(表面)
スチール
付属品
マーカー黒1本、板消し1個、マグネット3個、吊り紐1本
エスコ品番
EA761LD-1
材質
EVA、スチール
寸法(mm)
325×270×22
質量(g)
500
種類
マグネット掛け・無地
有効寸法(mm)
(板面)300×190
繰り返し・詰め替え
対応