PLP-068-N110-99-HCP-068 E-TEC PLCCソケット E-TEC 50249466

E-TEC PLCCソケットPLP-068-N110-99-HCP-068

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50249466
品番
PLP-068-N110-99-HCP-068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
仕様
オス・メス:メス 、 コンタクト数:68 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:2.54mm 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に錫 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:1A 、 ハウジング材質:ポリマー 、 高さ:9.3mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする