Cressall
Cressall ブレーキ抵抗器 3kW 26Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50249938
品番
ES2-26R-SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
●抵抗:26Ω●定格電力:3kW●シリーズ:ES●許容差:0 → +5%●テクノロジー:セラミック,巻線●終端スタイル:ネジ●全体長:467mm
RoHS指令(10物質対応)
対応