東芝ライテック
LED電球 ON/OFFセンサー付 スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
アルミダイカスト/ブラック
アルミダイカスト/ブラック
アルミダイカスト/シルバー
アルミダイカスト/マイルドホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50251416
品番
LEDS88902Y(K)M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
灯具径Φ96のコンパクトなスポットです。
多灯使いにおすすめです。
必ず壁スイッチをお使いください。
LED
ランプ別売
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
96×176
出しろ(mm)
193
質量(kg)
1
材質
アルミダイカスト/ブラック
光源寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.6
色温度(K)
(電球色)2700
演色指数(Ra)
80
適合ランプ
LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
色
電球色
照射距離(m)
(最低)0.1
可動範囲
(首振角)90度、(左右方向)90度
仕様
SL端子台付、ねじ込み、前面ガラス付、防雨、壁面専用、調光不可