BEL POWER SOLUTIONS INC
BEL POWER SOLUTIONS INC スイッチング電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50252038
品番
MAP130-4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:±5/±12V dc 、 出力電流:1 A, 5 A, 20 A 、 定格電力:130W 、 出力数:4 、 入力電圧:175 → 264 V ac, 90 → 132 V ac 、 取付タイプ:U字型ブラケット 、 パッケージタイプ:Uブラケット 、 長さ:215.9mm 、 幅:114.3mm 、 奥行き:50.8mm 、 重さ:1.1kg 、 効率:80% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:0℃