曜日別特売
EA762CB-20 A4 レポートカバー(スライド式)[5冊] エスコ 50252098

A4 レポートカバー(スライド式)[5冊]

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50252098品番EA762CB-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥627
販売価格(税別)
570

スライドバーの角が丸いので、レールの差込がスムーズです。

サイズA4判S型仕様スライド式とじ具エスコ品番EA762CB-20寸法(mm)225×7×307収容数20枚(2mm厚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50252098
2023-02-08
用途: 取扱説明など長く置いておきたいものに使用。
REJECT株式会社建設業・工事業

スライド式でも、白い部分が薄いタイプが好きです。白い部分が半円タイプもありますが
割と場所を取ります。

対象商品 : 50252098
2019-10-07
用途: プレゼン用の資料作成に使用
株式会社ティップサービス業

素材の厚みがあってしっかりしていると思います。コスパも大満足!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする