曜日別特売

組立式ファイルボックス

組立式ファイルボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]組立式ファイルボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]組立式ファイルボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]組立式ファイルボックス - アーテック[学校教材・教育玩具]

コンパクトに折りたためる!便利なファイルボックス!
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できる、組立式のプラスチック製ファイルボックスです。側面にはメモを差し込めるポケット付きで、書類内容のラベリングや分類がひと目で分かり、整理整頓が簡単に行えます。軽量ながら丈夫な作りで、簡単に組み立てができ、オフィス・学校・家庭などさまざまなシーンで日常使いの書類整理に安心して使用できます。

用途
収納・整理に。
セット内容
本体のみ
材質
PP
寸法(mm)
組立時:約216×315×100、折りたたみ時:約430×320×2
内容量
1個
注意
※小物は付属しません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611129174067
オープン
¥300
¥330(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする