曜日別特売
EA762CL-1B A4 パイプ式保存ファイル エスコ 50253455

EA762CL-1B A4 パイプ式保存ファイル エスコ 50253455
EA762CL-1B A4 パイプ式保存ファイル エスコ 50253455

A4 パイプ式保存ファイル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50253455品番EA762CL-1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥726
販売価格(税別)
660

書類の長期保存に便利な厚型ファイルです。

サイズA4判S型穴数2タイプタテ型収納枚数500枚(50mm厚)エスコ品番EA762CL-1B寸法(mm)237×67×307グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする