曜日別特売
LEDS85002-2 フランジタイプ LEDユニットフラット形 スポットライト 東芝ライテック 50253604

フランジタイプ LEDユニットフラット形 スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台質量(kg)0.6注文コード50253604品番LEDS85002-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800

照射方向を変えることができるスポットライト。
高天井や吹き抜けなどの空間に使いやすく、また壁面や絵のライトアップなどにもおすすめです。
器具周囲から200mm以上離して取付。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。

仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、ボックス取付不可材質アルミダイカスト/バージンホワイト、セード:アクリル/バージンホワイト質量(kg)0.6電球色タイプ白熱灯器具60Wクラス光源LED(電球色)色温度(K)(電球色)2700エネルギー消費効率(Lm/W)92光源寿命40000時間LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする