細断枚数PPC用紙約10枚(64g/mm2)目安(ミシン目刃の裁断はPPC3枚まで)付属品ミシン目刃×1、紙合わせ定規×1仕様回転刃スライド方式、A3サイズ適合ボール紙:1mmまで、軟質ビニール:0.8mmまで、硬質ビニール:0.4mmまで、PPフィルム:0.4mmまでエスコ品番EA762EB-20A材質台盤・刃:スチール、樹脂パーツ:ABS・AS質量(kg)2.2色ブラック本体寸法(mm)348×540×77裁断幅(mm)440不適合金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等の裁断は不可細断方法ロータリー式繰り返し・詰め替え対応