曜日別特売

LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)61明るさ(Lm)13400光源色白色注文コード50254322品番LEEM-81343W-01
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ消費電力(W)61定格電圧(V)AC100~242色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.7光源寿命40000時間明るさ(Lm)13400演色指数(Ra)83
注意
※LEDバーのみとなります。器具本体は別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする